Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691044
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23327000
EAN/GTIN:
     4005176934094
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Die elegante GROHE Eurosmart Cosmopolitan Badezimmerarmatur ist mit sämtlichen Design- und Technik-Vorteilen eines modernen Produkts ausgestattet. Geringerer Wasserverbrauch: profitieren Sie von den Vorteilen der GROHE EcoJoy Technologie und reduzieren Sie den Wasserverbrauch um bis zu 50 %. Geringer Wartungsaufwand: das Abwischen der Chromoberfläche mit einem Tuch bringt den glänzenden Schein hervor. Lange Haltbarkeit: sanfte Bedienung des Hebels – selbst nach Jahren – dank der bewährten GROHE Patronen. Erleben Sie den Komfort und die Eleganz der Eurosmart Cosmopolitan Badezimmerarmatur!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
2337600E
ab € 62,60*
Ähnlich
Grohe
2339800E
ab € 72,22*
Ähnlich
Grohe
32824000
ab € 57,06*
Ähnlich
Grohe
23926000
ab € 72,86*
Ähnlich
Grohe
23927000
ab € 63,33*
Ähnlich
Grohe
23928000
ab € 72,22*
Ähnlich
Grohe
23933001
ab € 97,92*
Ähnlich
Grohe
3282500E
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.