Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K20711 Ingenio Pizzaschneider 30 cm K20711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K20711 Ingenio Pizzaschneider 30 cm K20711
Tefal K20711 Ingenio Pizzaschneider 30 cm K20711
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69704805
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2071114
EAN/GTIN:
     3168430220720
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
TEFAL INGENIO PIZZASCHNEIDER: PREMIUM KÜCHENUTENSILIEN FÜR VIELSEITIGE KOCHBEDÜRFNISSE
Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Der Ingenio Premium Pizzaschneider ist der perfekte Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
79 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
163 g
Weitere Suchbegriffe: pizzaschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.