Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 120.04/L Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 120.04/L Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
B&W 120.04/L Werkzeugkoffer Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69708427
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.04/L
EAN/GTIN:
     4031541706614
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Unser tool.case go – Der perfekte Reisebegleiter im modernen Design

Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz

Schützt Werkzeug und Koffer.

Der wandelbare Werkzeugkoffer auf Rollen
Mit 36 L Volumen passt nicht nur jegliches Werkzeug in unseren tool.case go, sondern er ist durch seinen Teleskopgriff und die integrierten Inline-Rollen selbst bei maximaler Auslastung einfach zu transportieren. Das macht ihn bei jedem Einsatz und in jeder Situation zum perfekten Begleiter. Durch das Koffergehäuse aus robustem ABS-Material und dem Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz steckt der go Schläge und Stürze problemlos weg.

Mit Teleskopgriff und integrierten Inline-Rollen
Der perfekte Reisebegleiter: Durch den praktischen Teleskopgriff und die leichtlaufenden Inline-Rollen kann sämtliches Werkzeug überall mitgenommen und eingesetzt werden. Auf kürzeren Wegen sorgt der ergonomische Griff für einen angenehmen Tragekomfort. Der tool.case go verfügt über einen Sicherheitsdeckelhalter und eine Scharnierabdeckung, die einen leichten Zugriff zum Werkzeug garantieren.

Je nach Bedarf mit 3 variablen Innenausstattungen
Der tool.case go verfügt über ein Dokumentenfach im A4-Format, in dem wichtige Unterlagen perfekt aufbewahrt werden können. Darüber hinaus befindet sich in dem Werkzeugkoffer standardmäßig das patentierte Alu-Trennsteg-System in der Bodenschale, das sich variabel einteilen lässt. Zusätzlich kann unter folgenden Innenausstattungs-Varianten gewählt werden: 1. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel und als Abdeckplatte für die Bodenschale mit insgesamt 111 tool loops, die sich auf Vorder- und Rückseite der Tafeln verteilen 2. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel und als Abdeckplatte für die Bodenschale mit insgesamt 37 tool pockets, die sich auf Vorder- und Rückseite der Tafeln verteilen 3. Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel und als Abdeckplatte der Bodenschale mit insgesamt 9 modul tool holders auf Vorder- und Rückseite der Tafeln

Robust und abschließbar für maximale Sicherheit
Die Kofferschalen aus ultrastabilem ABS-Material schützen wertvolles Werkzeug zuverlässig. 4 Bodenfüße verhindern das Scheuern des Kofferbodens auf unebenen Untergründen und erhalten so das moderne Design des Koffers. Für noch mehr Sicherheit sorgen 2 abschließbare Kippschlösser und das B&W PROFIcode-Zahlenschloss. Damit lässt sich der Koffer jederzeit sicher verschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
485 x 370 x 200 mm
Breite
515 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.