Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBTB75IFI4 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBTB75IFI4 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBTB75IFI4 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69766850
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBTB75IFI4
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Produktfarbe
Silber
Isolationsmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Kompatible Produkte
Belden 1520A, Belden 1521A, Belden 1522A, Belden 179DT, Draka 0.31/1.45 AF, Draka 753-1304(2), Draka 755-1302, Suhner G02233, ZNK CM14B
Zertifizierung
IEC 60803, IEC 60352-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.