Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBTC75BVX6 Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBTC75BVX6 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBTC75BVX6 Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69768917
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBTC75BVX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Arbeitsspannung
50 V
Einführungsresistanz
3 MΩ
Haltekraft
30 N
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatible Produkte
CAE NC75.39, Draka 755-1001 (0.51/2.3Dz), Draka 757-1001, Sommer 600-0751, VADN 7243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.