Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC7MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC7MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Neutrik NC7MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69772045
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC7MRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyurethan
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.