Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CV350VW1 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CV350VW1 350 W
Hikoki CV350VW1 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69806940
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376294671
EAN/GTIN:
     4966376294671
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schleifen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Eingangsleistung
350 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.