Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FXX-WOB Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FXX-WOB Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz
Neutrik NC3FXX-WOB Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69808685
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-WOB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.