| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69809189 Herst.-Nr.: NC3MD-LX-BAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C | Merkmale | Stecker | XLR | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 12/24, 14/22 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP40 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 2.5 mm² | ![](/p.gif) | Durchschlagfestigkeit | 1500 V | ![](/p.gif) | Kontaktwiderstand | 5 mΩ | ![](/p.gif) | Kapazität zwischen Kontakten | 4 pF | ![](/p.gif) | Lebensdauer (Zyklen) | 1000 | ![](/p.gif) | Spannung | 50 V | ![](/p.gif) | Stromstärke | 16 A | ![](/p.gif) | Gehäuseverkleidung | Schwarz-Chrom | ![](/p.gif) | Material Ummantelung | Zink | ![](/p.gif) | Material Verriegelungselement | Stahl | ![](/p.gif) | Einsteckkraft | 20 N | ![](/p.gif) | Auszugskraft | 20 N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |