Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC3MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69809203
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MD-LX-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30500C
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.