Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC10MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC10MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC10MD-LX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69809320
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC10MD-LX-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Kabelstandard
Cat5e
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC10FRX-14-B
ab € 20,27*
Zubehör
Neutrik
NC10FXX-14-B
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.