Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC7MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC7MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC7MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69811847
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC7MXX-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
9 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
5 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.