Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ5FI-S Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NCJ5FI-S Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ5FI-S Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69812249
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ5FI-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.