Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FA-V-0 Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NCJ6FA-V-0 Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ6FA-V-0 Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69812289
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FA-V-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
3 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.