Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FI-H-0 Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NCJ6FI-H-0 Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ6FI-H-0 Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69812317
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FI-H-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
25 N
Auszugskraft
25 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.