| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69839912 Herst.-Nr.: MVF82ZM/A EAN/GTIN: 190199125957 |
| |
|
| | |
| Das Silikon Case wurde von Apple genau für dein iPhone XS Max entwickelt. Darum passt es exakt zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone XS Max | | Name der Farbe | Spearmint | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| |