Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Apple MR8U2ZM/A Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69840508
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MR8U2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198659538
Suchbegriffe:
AirPods
AirPods Hülle
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Mit dem kabellosen Ladecase lädst du ganz einfach auf, indem du deine AirPods in das Case steckst und es auf eine Qi kompatible Ladematte legst. Die LED Leuchte auf der Vorderseite des Case zeigt an, dass deine AirPods laden. Und wenn du keine Ladematte in der Nähe hast, kannst du über den Lightning Connector aufladen. Das kabellose Ladecase funktioniert mit allen AirPods Generationen und kann mehrere Ladungen speichern.
Weitere Informationen:
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.3 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
53.5 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.