Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31483002 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31483002 Wasserhahn Chrom
GROHE 31483002 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69873768
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31483002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Herausziehbare Komfort-Spülbrause mit zwei unterschiedlichen Strahlarten
Gemüse abwaschen, die Spüle reinigen oder Töpfe befüllen: Mit der herausziehbaren Komfort-Spülbrause erleben Sie maximale Bewegungsfreiheit in der Küche. Wechseln Sie mit einem Knopfdruck zwischen feinperligem Spülstrahl und leistungsstarkem Brausestrahl hin und her – so macht Küchenarbeit Spaß.

EasyDock – automatische Rückführung der Spülbrause zum Auslauf
Mit EasyDock gleitet die Spülbrause noch einfacher und sanfter zurück in das Auslaufgehäuse – der Gildeflex® Schlauch mit äußerst geringer Reibung und ein kleines Gegengewicht aus Blei machen es möglich! Diese Technik erleichtert zudem die Installation der Armatur.

Hoher Auslauf – zum einfachen Befüllen großer Töpfe
Große Töpfe spülen leicht gemacht: Mit ihrem hohen Auslauf bewältigt Ihre GROHE Armatur auch die schwierigsten Herausforderungen in der Küche. Bei GROHE finden Sie Produkte, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und die unterschiedlichen Anforderungen im Haushalt abgestimmt sind – genießen Sie höchsten Komfort!

Schwenkbereich 360°: sanftes Schwenken in alle Richtungen
Volle Flexibilität: Der Auslauf kann in einem Radius von 360° mühe- und stufenlos geschwenkt werden. Wechseln Sie z. B. komfortabel zwischen zwei Becken.

Leichtgängige Bedienung der Armatur durch GROHE SilkMove® Kartuschentechnologie
Stellen Sie stufenlos die Temperatur und Wassermenge ein: Durch das hochwertige Innenleben der Armatur können Sie den Hebel ganz leicht bewegen – auch nach Jahren der Benutzung.

Getrennte innere Wasserwege für blei- und nickelfreies Trinkwasser
Dank der getrennten inneren Wasserwege ist Ihr Trinkwasser blei- und nickelfrei und Sie können es bedenkenlos genießen. Diese Technlologie erfüllt sämtliche Trinkwasserverordnungen und ist fest im Auslauf integriert – für Ihre Gesundheit.

Pflegeleicht durch langlebige GROHE StarLight® Chrombeschichtung
Wischen Sie die Armatur einfach mit einem trockenen Tuch ab – die besonders glatte Oberfläche garantiert ein strahlendes Ergebnis und ist zudem unempfindlich gegen Verkratzen. Das heißt für Sie: Sie sparen Zeit bei der Hausarbeit und haben immer eine Armatur, die aussieht wie neu.

Mit SpeedClean Kalkablagerungen besonders schnell und einfach entfernen
Ob Auslauf, Profibrause, separate oder herausziehbare Spülbrause: Mit dem eingebauten Antikalk-System SpeedClean halten Sie Ihre Küchenarmaturen kalkfrei. An allen Brauseköpfen lassen sich Kalkablagerungen an den flexiblen Silikondüsen schon durch sanftes Drüberwischen reinigen. Auch bei den Silikonlamellen am Auslauf reicht ein kurzer Wisch und sie sind sauber. Langes und mühevolles Putzen sind nicht mehr nötig.

Schnellmontage-System mit leicht verständlicher Anleitung
Installieren Sie diese Armatur im Handumdrehen. Das Schnellmontage-System kommt mit nur wenigen Teilen aus und ist kinderleicht in der Anwendung. Flexible Anschlussschläuche und die übersichtliche Anleitung helfen Ihnen dabei, Ihre neue Armatur mühelos anzubringen.

Schwenkbarer Auslauf
Der Auslauf dieser Armatur ist flexibel schwenkbar und bietet maximalen Komfort bei minimalem Kraftaufwand. Das ist z. B. beim Wechseln zwischen zwei Becken besonders hilfreich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
381 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,53*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,73*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,52*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.