Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price FXC66 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Fisher-Price FXC66 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69873959
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     FXC66
EAN/GTIN:
     887961687835
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
335 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Otter
Produktfarbe
Blau
Material
Stoff, Kunststoff
Interaktiv
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
2 Jahr(e)
Tiertyp
Otter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Mit Ton
Ja
Naturgeräusche Spielzeit
30 min
Lichteffekte
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20887961687839
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Volumen Hauptkarton
12700 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20887961687839
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12536 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13432 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
808.3 g
Verpackungsvolumen
7931.339 cm³
Sonstige Funktionen
Jahr
2022
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
18 Monat( e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.