Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Ideal Standard A7032 Waschbecken Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69904976
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A7032AA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Einhandarmatur
,
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtischarmatur ideal standard
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
einhandarmatur brause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard A5801 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A5801AA
ab € 118,11*
Ähnlich
Ideal Standard A6865 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6865AA
ab € 106,41*
Ähnlich
Ideal Standard A7034 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A7034AA
ab € 141,51*
Ähnlich
Ideal Standard B0716 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
B0716AA
ab € 82,96*
Ähnlich
Ideal Standard B1720 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
B1720AA
ab € 57,40*
Ähnlich
Ideal Standard BC118 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC118AA
ab € 103,51*
Ähnlich
IDS Brausearmatur CERAFLEX UP Bausatz 2 chrom
Ideal Standard
A6724AA
ab € 81,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen