Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird FDI2-ALLIN1-03 Kartenleser USB/SATA Eingebaut Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird FDI2-ALLIN1-03 Kartenleser USB/SATA Eingebaut Schwarz, Grau
Gembird FDI2-ALLIN1-03 Kartenleser USB/SATA Eingebaut Schwarz, Grau
Gembird FDI2-ALLIN1-03 Kartenleser USB/SATA Eingebaut Schwarz, Grau
Gembird FDI2-ALLIN1-03 Kartenleser USB/SATA Eingebaut Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69905781
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FDI2-ALLIN1-03
EAN/GTIN:
     8716309097949
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
usb speicherkartenlesegerät
speicherkartenlesegerät
Interner Multi-Card Reader / Writer

Kein Treiber notwendig für Windows

Eine 2.5'' HDD/SSD kann direkt an der Frontseite angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB/SATA
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Erweiterungseinschübe
2.5 "
Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.