Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91746 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91746 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
DeLOCK 91746 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
DeLOCK 91746 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
DeLOCK 91746 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69909148
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91746
EAN/GTIN:
     4043619917464
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von XQD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C™ Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFast 2.0, XQD
Produktfarbe
Anthrazit
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.9 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.7 mm
Tiefe
58.1 mm
Höhe
10.3 mm
Kabellänge
0.08 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.