Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91525 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69909150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91525
EAN/GTIN:
     4043619915255
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
XQD
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
• Mac OS 10.9 or above • Windows 7 32-bit • Windows 7 64-bit • Windows 8.1 32-bit • Windows 8.1 64-bit • Windows 10 32-bit • Windows 10 64-bit • Linux Kernel 2.6 or above
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.7 mm
Tiefe
58.1 mm
Höhe
10.3 mm
Kabellänge
0.8 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.