Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Webrahmen Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
SES Creative Webrahmen Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69939862
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     00876
EAN/GTIN:
     8710341008765
Suchbegriffe:
Kett-Garn
Kettgarn
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Stabiler Holzwebrahmen mit Webschiffchen und Webkamm, um wunderschöne Webarbeiten wie kleine Teppiche, Taschen, Untersetzer u.v.m. zu gestalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Strickset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kunst-
Garn
Ursprungsland
Niederlande
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Sicherheitswarnung
EU TSD Sprache
Englisch
Sicherheitswarnung
Enthält kleine Teile: Erstickungsgefahr; Anschrift aufbewahren
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
341 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341008762
Volumen Hauptkarton
16000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungsvolumen
1952 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.