Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Ideal Standard E0368 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69943491
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
E036801
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Toilettensitze
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Scharniersatz WC
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klobrille weiß
,
klobrille
,
klobrille ideal-standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard E0365 Weiß
Ideal Standard
E036501
ab € 54,97*
Ähnlich
Ideal Standard E0366 Weiß
Ideal Standard
E036601
ab € 94,13*
Ähnlich
Ideal Standard E0367 Weiß
Ideal Standard
E036701
ab € 53,41*
Ähnlich
Ideal Standard T627801 Toilettensitz Harter Toilettensitz Weiß
Ideal Standard
T627801
ab € 160,27*
Ähnlich
IDS WC-Sitz AVANCE mit Deckel, Scharniere chrom weiß
Ideal Standard
K703101
ab € 148,92*
Ähnlich
IDS WC-Sitz CONNECT E mit De Scharniere
Ideal Standard
T367001
ab € 91,82*
Ähnlich
IDS WC-Sitz CONNECT E mit Deckel Scharni
Ideal Standard
T366901
ab € 62,50*
Ähnlich
IDS WC-Sitz CONNECT E SoftClosing weiß K863901
Ideal Standard
K863901
ab € 67,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen