Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m
Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m
Hansgrohe Unica Chrom 0,65 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943508
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26503000
EAN/GTIN:
     4011097756820
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange
  • Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
  • um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
  • Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr
  • Stangenbreite: 22 mm
  • vollverchromter Brauseschieber
  • Schieber mit Arretierung
  • Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar
  • geräuschlose Neigungswinkelverstellung
  • verchromte Wandstützen aus Kunststoff
  • Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.65 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26504000
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.