Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select E 1,6 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select E 1,6 m Chrom
Hansgrohe Raindance Select E 1,6 m Chrom
Hansgrohe Raindance Select E 1,6 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943676
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26720000
EAN/GTIN:
     4011097758107
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: RainAir, Rain, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause 120 3jet (# 26520000)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27813400
ab € 99,21*
Ähnlich
Hansgrohe
26555400
ab € 39,13*
Ähnlich
Hansgrohe
26534400
ab € 37,39*
Ähnlich
Hansgrohe
26720400
ab € 87,27*
Ähnlich
Hansgrohe
26700000
ab € 86,51*
Ähnlich
Hansgrohe
27856000
ab € 140,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.