Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard S4536 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard S4536 Weiß
Ideal Standard S4536 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943761
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S453601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S453301
ab € 50,65*
Ähnlich
Ideal Standard
S453336
ab € 50,67*
Ähnlich
Ideal Standard
S453379
ab € 50,41*
Ähnlich
Ideal Standard
S4533GQ
ab € 50,52*
Ähnlich
Ideal Standard
S453636
ab € 61,64*
Ähnlich
Ideal Standard
S453679
ab € 61,34*
Ähnlich
Ideal Standard
S4536GQ
ab € 61,64*
Ähnlich
Ideal Standard
S454236
ab € 41,04*
Ähnlich
Ideal Standard
S454279
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.