Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Novus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Novus
Hansgrohe Novus
Hansgrohe Novus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944210
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung 192 mm
- Wandmontage
- Durchflussmenge: 32 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Rückflussverhinderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 331,02*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 308,88*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 308,18*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 332,13*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 220,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 148,70*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 576,64*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,64*
Ähnlich
Hansgrohe
13425090
ab € 160,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.