Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta Chrom, Weiß 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta Chrom, Weiß 1,25 m
Hansgrohe Crometta Chrom, Weiß 1,25 m
Hansgrohe Crometta Chrom, Weiß 1,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944224
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26693400
EAN/GTIN:
     4011097791883
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brausegarnitur hansgrohe
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain, IntenseRain
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Brausekopfgröße: 100 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Vario EcoSmart 9 l/min (# 26332400)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 125 cm (# 28167000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Weitere Suchbegriffe: brause set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26691400
ab € 27,34*
Ähnlich
Hansgrohe
26694400
ab € 28,96*
Ähnlich
Hansgrohe
26692400
ab € 27,64*
Ähnlich
Hansgrohe
27559000
ab € 26,56*
Ähnlich
Hansgrohe
26532400
ab € 34,91*
Ähnlich
Hansgrohe
26536400
ab € 37,85*
Ähnlich
Hansgrohe
26538400
ab € 42,36*
Ähnlich
Hansgrohe
26553400
ab € 42,29*
Ähnlich
Hansgrohe
27812400
ab € 143,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.