Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S Chrom, Weiß 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S Chrom, Weiß 1,25 m
Hansgrohe Croma Select S Chrom, Weiß 1,25 m
Hansgrohe Croma Select S Chrom, Weiß 1,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944244
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26421400
EAN/GTIN:
     4011097757018
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

TurboRain

Intensiver Brauseregen mit erfrischender Wirkung.

- Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 110 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Vario (# 26802400)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
- Brauseschlauch 125 cm (# 28272000)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26411400
ab € 54,60*
Ähnlich
Hansgrohe
26570400
ab € 86,28*
Ähnlich
Hansgrohe
26563400
ab € 73,95*
Ähnlich
Hansgrohe
26562400
ab € 73,93*
Ähnlich
Hansgrohe
26573400
ab € 77,42*
Ähnlich
Hansgrohe
26572400
ab € 77,54*
Ähnlich
Hansgrohe
26566400
ab € 82,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.