Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe PuraVida


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe PuraVida
Hansgrohe PuraVida
Hansgrohe PuraVida
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944458
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15270000
EAN/GTIN:
     4011097613734
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
  • Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
  • Ausladung 106 mm
  • Kugelgelenk-Strahlformer
  • Laminarstrahl
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
  • Joystick-Keramikmischsystem
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Material Ablaufventil: Metall
  • Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
  • Anschlussgröße: DN15
  • DVGW NW-6506CL0393
  • P-IX 19313/IO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.