Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DVI Copper Cable DVI-Kabel 12 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DVI Copper Cable DVI-Kabel 12 m DVI-D Schwarz
Kramer Electronics DVI Copper Cable DVI-Kabel 12 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7012491
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-DM/DM-40
EAN/GTIN:
     7291063039882
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
HDCP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Kabellänge
12 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.