Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 16 0144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 16 0144
Cimco 16 0144
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70153815
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
25 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Blau
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2575*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,0475*
€ 3,62653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8575*
€ 3,40043
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2575*
€ 2,68643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.