Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1677034 Drahtverbinder HEAVYCON Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1677034 Drahtverbinder HEAVYCON Grau
Phoenix Contact 1677034 Drahtverbinder HEAVYCON Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70155212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1677034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43.04 g
Merkmale
Stecker
HEAVYCON
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663572
ab € 0,1845*
Zubehör
Phoenix Contact
1663585
ab € 0,2021*
Zubehör
Phoenix Contact
1663598
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663608
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663611
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663624
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1663637
ab € 0,183*
Zubehör
Phoenix Contact
1674778
ab € 1,0047*
Zubehör
Phoenix Contact
1674781
ab € 0,9948*
Zubehör
Phoenix Contact
1674794
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674804
ab € 1,0047*
Zubehör
Phoenix Contact
1674817
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.