Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 16 0134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 16 0134
Cimco 16 0134
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70184626
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
19 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Blau
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.