Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P02381-B21 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P02381-B21 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller
HPE P02381-B21 Backup-Batterie für Speichergerät RAID-Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70257359
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P02381-B21
EAN/GTIN:
     190017268613
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
222.5 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
410 g
Akku/Batterie
Gerätekompatibilität
RAID-Controller
Markenkompatibilität
HP
Kompatible Produkte
Smart Array P824i-p MR Gen10 Controller Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller Smart Array P416ie-m SR Gen10 Controller
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.