Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE G2 R8000 3U WW ERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE G2 R8000 3U WW ERM
HPE G2 R8000 3U WW ERM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70257545
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7G15A
EAN/GTIN:
     190017207933
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594.9 mm
Tiefe
961.9 mm
Höhe
321.8 mm
Gewicht
72950 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Externer Batterieschrank
Befestigungstyp
Rack-montierbar
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Rack-Kapazität
3U
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: hp ups, ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.404,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,66*
€ 1.834,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,10*
€ 1.786,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,94*
€ 1.740,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,38*
€ 1.671,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.