Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß
Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß
Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß
Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß
Datalogic MG1502-10220-2100 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70313510
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MG1502-10220-2100
EAN/GTIN:
     5706998778840
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der leistungsstarke Platzsparer
Der Magellan 1500i Präsentationsscanner von Datalogic ist klein, aber sehr leistungsstark. Er ist ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Einzelhandel, Point of Sale, Apotheke, Kundenservice, Self-Checkout und Kioske. Der Scanner ist platzsparend, hat aber dennoch einen großen Lesebereich. Schnelles Sweep-Scannen Ihrer 1D-, 2D- und Digimarc-Barcodes ist einfach und intuitiv, selbst von schlecht gedruckten Etiketten oder Smartphone-Displays. Der 1500i bringt High-End-Leistung in Ihren Betrieb und passt die Beleuchtung und Schärfentiefe an, um die Lesbarkeit schnell zu optimieren. Im Gegensatz zu anderen Präsentationsscannern auf dem Markt wird die Leistung des 1500i nicht durch die Plexiglasbarrieren beeinträchtigt, die heute zur Gewährleistung der Sicherheit an der Kasse erforderlich sind.

Ergonomisches und einfaches Arbeiten
Bei der Entwicklung des Magellan 1500i stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Die Kabelführung stellt sicher, dass das Kabel nicht stört. Die klaren Linien und die Farbauswahl in Schwarz oder Weiß sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild Ihres Arbeitsplatzes. Der Scanner arbeitet in zwei Modi: Im Stand-Modus, wenn Sie die Hände frei haben möchten, oder im Präsentationsmodus, wenn ein Bediener den Scanner als Handscanner bedient. Der Stand-Modus ermöglicht einen Hochgeschwindigkeits-Sweep-Betrieb mit bis zu 1,5 m/s; der Handheld-Modus wird automatisch über den eingebauten Beschleunigungssensor aktiviert und bietet zielgerichtetes Scannen mit der Green Spot-Technologie von Datalogic mit Good-Read-Feedback. Unabhängig davon, wie Sie den Scanner einsetzen, können Sie sich auf ein einfaches Scannen Ihrer Produkte und eine erhöhte Produktivität verlassen.

Sicheres Arbeiten, den ganzen Tag
Datalogic hat den Magellan 1500i mit einer adaptiven Beleuchtung ausgestattet. Diese eliminiert Flimmern und reduziert die Helligkeit, wenn sie nicht benötigt wird. Damit werden die Augen Ihrer Mitarbeiter weniger belastet. Die Beleuchtung passt sich automatisch an die Barcodes im Sichtfeld an und optimiert sie. Beim nahtlosen Wechsel zwischen gedrucktem und mobilem Barcode-Scannen ist keine Anpassung erforderlich. Die 100%ige LED-Beleuchtung ist sicherer und zuverlässiger als laserbasiertes Scannen. Die Mischung aus Nahinfrarot- und Tiefrot-Beleuchtung sorgt sowohl für Komfort als auch für eine erstklassige Leistung.

Kombiniert Design und Robustheit
Der Magellan 1500i ist ein eleganter Scanner mit einer kleinen Standfläche von nur 8 x 9 cm. Das robuste Industriedesign gewährleistet seine Langlebigkeit bei all Ihren Einsätzen. Mit einem robusten Gehäuse der Schutzart IP52, das mehrere Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe auf Beton übersteht, können Sie viele Tausend Stunden lang Leistung abrufen. Die zahlreichen Montageoptionen, darunter eine Magnethalterung und eine Wandhalterung, ermöglichen eine einfache Positionierung oder einen schnellen Wechsel zwischen stationärem und Handheld-Scannen. In jedem Fall steht die Leistung immer an erster Stelle – bei Barcodes, einschließlich Digimarc, Coupons und Bilder.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
80 mm
Höhe
90 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Sturzsicher, Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
25 %
Ursprungsland
China
Zertifizierung
EN62471 , IEC62471
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86.1 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-75 - 75 °
Scanner-Auflösung
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,89*
Zubehör
Datalogic
8-0754-12
ab € 11,80*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90ACC0380
ab € 8,77*
Zubehör
Datalogic
90ACC0381
ab € 4,26*
Zubehör
Datalogic
90ACC0382
ab € 3,56*
Zubehör
Datalogic
90ACC0383
ab € 6,00*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,49*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 5,34*
Zubehör
Datalogic
8-0751-11
ab € 9,31*
Zubehör
Datalogic
8-0751-10
ab € 10,00*
Zubehör
Datalogic
90A052337
ab € 22,56*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M150031
ab € 15,28*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M150051
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.