| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-70322548 Herst.-Nr.: 03704 EAN/GTIN: 4009803037042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Am 16. Juli 1969 um 9.32 Uhr morgens erfolgte der Start der gigantischen Saturn V von Cape Canaveral, die bedeutendste Reise in der Geschichte der Menschheit. Die riesige Saturn V bestand aus drei Hauptstufen, war 110 m hoch und wog 3.000 Tonnen. Sie konnte eine Nutzlast von 50 t befördern und erreichte eine Geschwindigkeit von 11,2 km/Sekunde. Die 394.000 km lange Reise bis zum Mond dauerte 72 Stunden. Nach Erreichen einer niedrigen Erdumlaufbahn erhielt die obere Baugruppe mit der Apollokapsel von der dritten Stufe der Trägerrakete den Schub zum Erreichen der Fluggeschwindigkeit zum Mond. Später löste sich die Apollo-Baugruppe von der Rakete, drehte sich und zog die Mondlandefähre aus der Schutzhülle. So aneinandergekoppelt gelangte diese Einheit zum Mond und schwenkte auf eine Mondumlaufbahn ein. Nach einigen Mondumläufen trennte sich die Mondlandefähre mit den Astronauten N. Armstrong und E. Aldrin an Bord von der Kommandokapsel in der nur der Astronaut M. Collins verblieb.
- Saturn V Modell mit 1,14 m Höhe - Startplattform mit Stützen - Endstufe mit 5 detaillierten Schubdüsen - Bedruckte Röhrenteile aus dünnen Polystyrolstreifen - Triebwerksverkleidung - 2. Raketenstufe mit 5 Schubdüsen - Zwischenring mit Feuerschutzwand - 3. Raketenstufe mit Schubdüse und Helium-Kugelbehältern - Detaillierte Mondlandefähre - 1 Astronaut - Separate Oberstufe der Landefähre - Landefähre-Schutzhülle mit Klarsichtteil für den Einblick - Servicemodul mit Schubdüse und Steuerdüsen - Kommandokapsel mit Inneneinrichtung und Astronautenfigur - Rettungsrakete an der Spitze - Wahlweise Mond-Display-Platte für die verschiedenen Einsatzphasen der Apollo-Mission Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Ausstellungsständer für Modelle | Ja | ![](/p.gif) | Farben enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Kleber enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1140 mm | Merkmale | Produkttyp | Raketenmodell | ![](/p.gif) | Bauart | Montagesatz | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:96 | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Apollo 11 Saturn V Rocket | ![](/p.gif) | Themenwelt | Apollo | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 183 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | ![](/p.gif) | Typ | Raumschiff-Modell | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |