Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1249 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1249 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B1249 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70388943
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
d-color MF2553
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
B1249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1250
ab € 104,22*
Ähnlich
Olivetti
B1251
ab € 101,48*
Ähnlich
Olivetti
B1252
ab € 90,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.