Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Orangemonkie M1000R Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70442452
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M1000R
EAN/GTIN:
     8809415351033
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
mini foto studio
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe (max)
45 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur (max.)
5700 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.