Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Kolink KLA-002 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70453777
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     KLA-002
EAN/GTIN:
     5999094002753
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
432 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2600 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80,120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Frontkühler Lüftergröße installiert
240
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.