Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT955 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT955 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT955 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT955 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT955 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70469238
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT955T033B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, PEAP, SSL/TLS, TKIP, TTLS, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Authentisierung Methode
Radius
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
NAT, NAT-T
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
DC-HSPA+, TD-SCDMA, UMTS
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
VPN Unterstützung
OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, SSTP
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 30 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
287 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
550 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
230000 h
Sicherheit
IP30
Zertifizierung
CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi Alliance EN61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-5:2014, 7.1 / ITU-T K21 ISO 7632-2:2004 EN 61000-4-6:2009 EN 61000-4-11:2004 EN 300 328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 303 413 V1.1.0 AS/CA S042.1:2018, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/NZS 4268:2017 FCC 47 CFR Part 15C (2017), FCC 47 CFR Part 2 (2017), FCC 47 CFR Part 22H (2017), FCC 47 CFR Part 24E (2017), FCC 47 CFR Part 27C (2017) RSS-Gen Issue 4 (2014), RSS-247 Issue 2 (2017), RSS-132 Issue 3 (2013), RSS-133 Issue 6 (2013), RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 1 IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR Part 1 1.1310 RSS-102 Issue 5 (2015) LST EN 60529:1999+A1+AC:2002 EN 60068-2-6:2008
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA/RP-SMA
Anzahl der Antennen
5
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Management-Protokolle
HTTP/HTTPS, SNMP, SNMP trap, JSON-RPC, RMS, MQTT, TR-069
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT, WakeOnLan
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.