Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel
Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel
Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel
Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel
Intellinet 8-Port Rackmount KVM-Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7051404
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     506441
EAN/GTIN:
     7666235064410
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
8-Port Rackmount KVM Switch
Combo USB + PS/2, On-Screen Display, inklusive Kabel

Dieser INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 8-Port 19" KVM Switch mit USB- und PS/2-Schnittstellen ist ideal geeignet für PC- und Serververwaltung auf einer zentralen Konsole in Gewerbe-, Campus- und Industrieumgebungen. Ein On-Screen-Display-Menü (OSD) sorgt für intuitives Umschalten und die Kaskadierungsoption erweitert Systemkapazität für alle angeschlossenen Computer. Der Switch bietet einen dedizierten Controller für jeden Port, um Maus und Tastatur auch bei ausgeschaltetem KVM-Switch funktionsfähig zu halten. Erstklassige Bildqualität wird selbst bei bis zu 64 Einheiten im Daisy-Chain-Verbund gewährleistet. Perfekte Tastatur/Maus-Emulation sorgt für höchste Kompatibilität mit PCs, Servern und diversen Betriebsystemen.

USB- und PS/2-Unterstützung
USB- und PS/2-Schnittstellen werden auf PC- und Konsolenseite unterstützt. Dies ist besonders in Umgebungen mit gemischter Ausstattung ein großer Vorteil, d. h. wenn sowohl ältere PCs mit PS/2-Anschlüssen und neuere Modellen mit USB-Ports verwendet werden

Anschlusskabel im Lieferumfang
Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch, Modell 506441, sind alle benötigten Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, was die von anderen Herstellern gewohnte Suche nach den passenden Kabeln überflüssig macht.

OSD-Menü
Mit dem integrierten On-Screen-Display-Menü (OSD) wird die Steuerung des KVM-Switches zum Kinderspiel. Diesen Komfort werden Sie nicht mehr missen wollen.

Professionelle Eigenschaften
Dieser Switch bietet professionelle Eigenschaften wie Auto Logout, Passwortschutz, aktualisierbare Firmware und Kaskadierungsoption. Das Metallgehäuse sorgt für hervorragende Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen und bietet gleichzeitig robusten Schutz gegen Stöße.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4400 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzteiltyp
AC/DC
Abmessungen (BxTxH)
440 x 155 x 45 mm
Konformität mit Industriestandards
USB 1.1 / 2.0
Anzahl Anschlüsse
8
Energiebedarf
230 V
Größe (Imperial)
19 "
Montageschnittstelle
1U/19"
Empfohlene Auflösung
1600 x 900;350 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status, Ja
Zertifizierung
FCC Class B, CE, RoHS
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 900 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.