Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000062939 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil, PVC Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000062939 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil, PVC Schwarz, Grau
3M 7000062939 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil, PVC Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70600597
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062939
EAN/GTIN:
     4046719570317
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Rollstuhl Antirutschmatte
Rollstuhlmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Typ
Bodenmatte
Material
Textil, PVC
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Muster
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
5.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.