Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PSL4W Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 4 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect PSL4W Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 4 Beige
econ connect PSL4W Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 4 Beige
Artikel-Nr.:
     615-Y991511
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL4W
EAN/GTIN:
     4039289018358
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 4
Produktfarbe
Beige
Material
Messing, Kupfer, Nylon
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
2.5 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1075*
1 Tag
669
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1511*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,99*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 219,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,1172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PS4
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.