Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PSL6G Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect PSL6G Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Beige
econ connect PSL6G Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70715684
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL6G
EAN/GTIN:
     4039289018389
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 6
Produktfarbe
Beige
Material
Messing, Kupfer, Nylon
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
2.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.