Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1440119 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1440119 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi
Phoenix Contact 1440119 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1440119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M8
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1504071
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.