Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1437504 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1437504 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Violett
Phoenix Contact 1437504 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Feldbuskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Violett
AWG Kabelgröße
24
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.